曜日別特売
IS-180CTS サーメットチップソー IKURATOOLS(育良精機) 64431896

サーメットチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード64431896品番IS-180CTS
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

IS-CTC180N/180Ⅱ専用のチップソーです。
従来のチップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、大幅な寿命アップを実現!

対応製品IS-CTC180N/180Ⅱ歯数40厚さ(mm)【切断可能な材料】 アングル:1.0~6.0/角パイプ:1.0~4.0/Cチャン:1.0~3.0/丸パイプ:1.0~4.0最高回転数(min-1[r.p.m])7500以下内径(Φmm)20外径(Φmm)鋸刃:180刃厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする