三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
スーパーラインプレミアムシリーズ フランジ形三相モーター
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64434309
品番
SF-PRF 45KW 6P 200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,880,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
45
電源
三相
電圧(V)
200/220/230
極数(P)
6
周波数(Hz)
50/60/60/60
取付方式
フランジ形
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
225S