画像準備中

スーパーラインプレミアムシリーズ フランジ形三相モーター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64434318 品番SF-PRF 45KW 6P 200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,880,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)45 電源三相 電圧(V)200/220/230 極数(P)6 周波数(Hz)50/60/60/60 取付方式フランジ形 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番225S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする