三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
スーパーラインプレミアムシリーズ 屋外形 韓国高効率規制対応品
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64434887
品番
SF-PRO-KR 0.75KW 4P 220V/60Hz
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥174,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
220
極数(P)
4
周波数(Hz)
60
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
80M