適合チューブ外径(Φmm)8質量(g)30形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ管接続口径Rc3/8寸法A(mm)10.5ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)7寸法B(mm)31寸法C(mm)18.2ねじ規格インチサイズ寸法M(mm)M16×1寸法T1(mm)4寸法T2(mm)6寸法E1(mm)9.8寸法E2(mm)14寸法P(Φmm)19.5寸法HEX1(mm)19寸法HEX2(mm)19