サンピース
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径(Φmm)
305
305
355
刃厚(mm)
2.2
2.2
2.4
刃数
56
56
64
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441555
品番
T-305
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途
鉄、ステンレス用
適合材
鉄、ステンレス
外径(Φmm)
305
刃数
56
刃厚(mm)
2.2
内径(Φmm)
H:25.4
適合機種
HiKOKI CC12SF、新ダイワL120SN、LA-120