SPJR
SPJRの ヘッドライト
SPJRの ヘッドライト本体
COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64444599
品番
COHE-180LN
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。
寸法(mm)
70×50×45
質量(g)
65
点灯方式
3パターン
電源タイプ
電池式
定格光束(Lm)
180
電球の種類
LED