AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の 防護服・保護服・特殊服
AUTO-BI(山田辰)の 使い捨て防護服
簡易防護服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5着)
注文コード
64474665
品番
100-WH-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途
クリーンルーム内での作業などに。
塗装現場での作業に。
色
シロ
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
裄丈(cm)
96
胸囲(cm)
125
ウエスト(cm)
95〜125
股下(cm)
76
混率(%)
ポリプロピレン100(スパンボンド不織布)
仕様
大きなサイズのフード付
トラスコ品番
158-4532
注意
※細かい粉塵・液体等は浸透します。
※火気には近づかないでください。
※ご使用に適している環境か必ずご確認の上ご使用ください。
※使い捨ての商品です。