簡易防護服

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5着) 注文コード 64474683 品番 100-WH-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。

用途
クリーンルーム内での作業などに。
塗装現場での作業に。
シロ サイズLL 身長(cm)172〜177 裄丈(cm)102 胸囲(cm)135 ウエスト(cm)105〜135 股下(cm)80 混率(%)ポリプロピレン100(スパンボンド不織布) 仕様大きなサイズのフード付 トラスコ品番157-8270
注意
※細かい粉塵・液体等は浸透します。
※火気には近づかないでください。
※ご使用に適している環境か必ずご確認の上ご使用ください。
※使い捨ての商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする