AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の 防護服・保護服・特殊服
AUTO-BI(山田辰)の 使い捨て防護服
簡易防護服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5着)
サイズ
4L
注文コード
64474708
品番
100-WH-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途
クリーンルーム内での作業などに。
塗装現場での作業に。
色
シロ
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
裄丈(cm)
108
胸囲(cm)
145
ウエスト(cm)
115〜145
股下(cm)
84
混率(%)
ポリプロピレン100(スパンボンド不織布)
仕様
大きなサイズのフード付
トラスコ品番
157-8164
注意
※細かい粉塵・液体等は浸透します。
※火気には近づかないでください。
※ご使用に適している環境か必ずご確認の上ご使用ください。
※使い捨ての商品です。