腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64474909 品番 6901-NB-M
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トイレがし易い腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)74 ウエスト(cm)98 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様帯電防止織物使用、腰割れ式 トラスコ品番137-0311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする