5700-EG-5L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475374

5700-EG-5L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475374
5700-EG-5L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475374
5700-EG-5L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475374
5700-EG-5L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475374
5700-EG-5L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475374
5700-EG-5L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475374

春・夏用つなぎ服 5700シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アースグリーン
サイズ5L
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード64475374品番5700-EG-5L
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
アースグリーンサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)58胸囲(cm)138ウエスト(cm)114股下(cm)84混率(%)綿65・ポリエステル35仕様クラボウムービンカットRトラスコ品番137-0046
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする