AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 5700シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グレー
アースグリーン
グレー
スカイブルー
ネイビーブルー
ブルー
レッド
サイズ
3L
S
M
L
3L
4L
5L
LL
ウエスト(cm)
106
90
94
98
106
110
114
102
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64475426
品番
5700-G1-3L
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グレー
サイズ
3L
身長(cm)
177~182
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
80
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
136-9617