AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 5700シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
スカイブルー
アースグリーン
グレー
スカイブルー
ネイビーブルー
ブルー
レッド
サイズ
L
S
M
L
3L
4L
5L
LL
ウエスト(cm)
98
90
94
98
106
110
114
102
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64475478
品番
5700-SB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,650
携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブルー
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
76
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
137-1238