AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
半袖つなぎ服 1201シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スカイブルー
サイズ
L
注文コード
64477325
品番
1201-SB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブルー
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
76
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
平織2層ストレッチ
トラスコ品番
136-8727