AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
半袖つなぎ服 2301シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64477553
品番
2301-OR-4L
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
オレンジ
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
82
袖丈(cm)
26
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用
トラスコ品番
136-6353