半袖つなぎ服 2301シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64477614 品番 2301-SG-3L
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレー サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)52 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)106 股下(cm)80 袖丈(cm)25 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用 トラスコ品番136-7923

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする