半袖つなぎ服 2301シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64477639 品番 2301-SG-5L
参考基準価格(税別)¥15,120 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレー サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)56 胸囲(cm)134 ウエスト(cm)114 股下(cm)84 袖丈(cm)27 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用 トラスコ品番137-1123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする