半袖つなぎ服 3751シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64478068 品番 3751-G1-S
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。
ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
脇下部からウエストにかけて、通気性の良いメッシュ素材を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グレー サイズS 身長(cm)157〜162 肩幅(cm)44 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)90 股下(cm)72 袖丈(cm)21 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様日清紡銀ナノ抗菌加工素材使用 トラスコ品番137-0729

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする