半袖つなぎ服 3751シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64478077 品番 3751-G1-M
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。
ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
脇下部からウエストにかけて、通気性の良いメッシュ素材を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グレー サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)114 ウエスト(cm)94 股下(cm)74 袖丈(cm)22 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様日清紡銀ナノ抗菌加工素材使用 トラスコ品番136-6384

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする