半袖つなぎ服 50001シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64478314 品番 50001-EM-3L
参考基準価格(税別)¥7,315 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
エメラルドグリーン サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)52 胸囲(cm)124 ウエスト(cm)101 股下(cm)82 袖丈(cm)25 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様脇部分メッシュ入り トラスコ品番137-1448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする