半袖つなぎ服 50001シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64478339 品番 50001-EM-5L
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
エメラルドグリーン サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)56 胸囲(cm)138 ウエスト(cm)116 股下(cm)88 袖丈(cm)27 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様脇部分メッシュ入り トラスコ品番136-9819

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする