AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
半袖つなぎ服 50001シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
64478418
品番
50001-BC-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,650
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ブラック
サイズ
S
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
108
ウエスト(cm)
81
股下(cm)
70
袖丈(cm)
21
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
137-0836