AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
半袖つなぎ服 50001シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64478427
品番
50001-BC-M
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ブラック
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
112
ウエスト(cm)
86
股下(cm)
73
袖丈(cm)
22
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
137-0239