半袖つなぎ服 6801シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64479163 品番 6801-SB-4L
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

帯電防止素材を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
スカイブルー サイズ4L 身長(cm)182〜187 裄丈(cm)54 胸囲(cm)128 ウエスト(cm)106 股下(cm)84 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様強力三重環縫 トラスコ品番137-0882
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする