AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
半袖つなぎ服 6801シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64479215
品番
6801-MB-M
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
帯電防止素材を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
マリンブルー
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
裄丈(cm)
44
胸囲(cm)
112
ウエスト(cm)
90
股下(cm)
72
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-8973
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。