半袖つなぎ服 8301シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64479364 品番 8301-SG-S
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレー サイズS 身長(cm)157〜162 肩幅(cm)44 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)90 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用 トラスコ品番137-0072

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする