半袖つなぎ服 8301シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズLL ウエスト(cm)98 注文コード64479398 品番8301-SG-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は色・サイズ・ウエストなど28種類から選べます 他の種類を見る

強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレー サイズLL 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)48 胸囲(cm)118 ウエスト(cm)98 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用 トラスコ品番136-9624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする