曜日別特売
8301-RE-5L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479635

8301-RE-5L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479635
8301-RE-5L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479635
8301-RE-5L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479635
8301-RE-5L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479635
8301-RE-5L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479635
8301-RE-5L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479635

半袖つなぎ服 8301シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
レッド
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード64479635品番8301-RE-5L
参考基準価格(税別)¥16,440販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
レッドサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)56胸囲(cm)134ウエスト(cm)114混率(%)綿65・ポリエステル35仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用トラスコ品番136-9811
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする