TOSTEM(LIXIL)
ロフトはしご
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(kg)
10
10
11
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64484273
品番
LZXZZ110
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
使用可能:2192~2436
幅W×全長(mm)
外寸(手すり含む):435×2784
質量(kg)
10
角度(°)
昇り:62~70(66°で踏板水平)
段数
10
床面高さ(mm)
ロフト(A+B):2192~2316
取付高(mm)
パイプA:2140~2219
寸法B(mm)
パイプとロフトの段差:52~97
角度θ(°)
62~66
設置寸法(mm)
C:1308~1156
収納寸法・高さ(mm)
2951
全長E(mm)
2784
寸法F(mm)
手すり上部:214
本体長さ(mm)
G:2570
タイプ
7尺用