ロフトはしご

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64484289 品番 LZXZZ111
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
高さ(mm)使用可能:2435〜2695 幅W×全長(mm)外寸(手すり含む):435×3059 質量(kg)11 角度(°)昇り:62〜70(66°で踏板水平) 段数11 床面高さ(mm)ロフト(A+B):2435〜2567 取付高(mm)パイプA:2219〜2288 寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52〜97 角度θ(°)66〜70 設置寸法(mm)C:1437〜1268 収納寸法・高さ(mm)3195 全長E(mm)3059 寸法F(mm)手すり上部:214 本体長さ(mm)G:2845 タイプ8尺用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする