EA124BH-11 8mmx20m エアーホースリール エスコ 64487125

EA124BH-11 8mmx20m エアーホースリール エスコ 64487125
EA124BH-11 8mmx20m エアーホースリール エスコ 64487125

8mmx20m エアーホースリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード64487125品番EA124BH-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,260
販売価格(税別)
36,600
寸法(mm)260×240×410(H)質量(kg)8全長(m)20使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)8×15材質(ホース)補強天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする