エスコ
8mmx30m エアーホースリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64487143
品番
EA124BH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,120
販売価格(税別)
¥
39,200
バスケットに入れる
寸法(mm)
260×240×410(H)
質量(kg)
9.5
全長(m)
30
使用圧力(MPa)
1
内径×外径(Φmm)
8×15
材質(ホース)
補強天然ゴム