エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの ホースリール
エスコの 散水用ホースリール
15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64487326
品番
EA124HH-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,260
販売価格(税別)
¥
36,600
バスケットに入れる
材質
リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸
寸法(mm)
415(W)×390(D)×460(H)
質量(kg)
9
最高使用圧力(MPa)
0.7以下
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
ホース長さ(m)
(サイドホース)1
適合蛇口外径(Φmm)
外径16(丸型)