チャッキバルブ SMS 10K

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64487774 品番 SMS-107
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥427,680
販売価格(税別)
388,800

ステンレス製 10K ストレート

質量(kg)20 寸法L(mm)217 寸法F(mm)108 寸法E(mm)146 口径(mm)100 型式10K型 材質(本体)SCS13 フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0〜60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする