イシザキ
イシザキの バルブ
イシザキの チェックバルブ(逆止弁)
チャッキバルブ SMC 10K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64488106
品番
SMC-103
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ナイロンコート 10K ストレート
質量(kg)
7.6
寸法L(mm)
162
寸法F(mm)
81
寸法E(mm)
137
口径(mm)
40
仕様
ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装
型式
10K型
材質(本体)
FC
フランジ
JIS
使用圧力(MPa)
0.98以下
接続
JIS規格のFFフランジ
主要材質
CAC
使用流体
液体
最高許容圧力(MPa)
1.37
流体温度(℃)
0〜60
材質(パッキン)
シート:NBR
材質(塗装)
ナイロン11ホワイト
塗膜厚(μm)
内面:300以上
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※日本水道協会認定登録品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材