チャッキバルブ SMC 10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64488115 品番 SMC-104
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ナイロンコート 10K ストレート

質量(kg)9.5 寸法L(mm)183 寸法F(mm)91 寸法E(mm)145 口径(mm)50 仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装 型式10K型 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のFFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0〜60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)ナイロン11ホワイト 塗膜厚(μm)内面:300以上 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※日本水道協会認定登録品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする