付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100〜100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100〜240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用
仕様減圧口:3/8Rcネジ
質量(kg)15
寸法L(mm)140
寸法H(mm)372
最高使用圧力(MPa)0.49以下
寸法F(mm)170
接続JIS10Kフランジ
使用流体液体
流体温度(℃)0〜80
口径(mm)80
バルブ種類フートバルブ