エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの エアフィルタ
Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64492664
品番
EA153AF-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,051
販売価格(税別)
¥
6,410
バスケットに入れる
仕様
排出方法:コック式
質量(g)
280
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
5〜60
取付ねじ
Rc3/8"
調整圧力(MPa)
0.049〜0.97
面間寸法(mm)
80
アズワン品番
64-7820-55