TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
シャッター付シリンダーセット(DN)A-DGTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64497486
品番
Z-1A1-DGTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
セット内容
DT60/40用。美和製。上シリンダー:1個、下シリンダーQDKQ648:1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本
色
グレイスゴールド
適合シリーズ
アヴァントス