TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
シンフォW半外セレクト障子戸先錠000004
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64497775
品番
W-004-BZKM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
セット内容
梱包内訳=錠本体:左右各1、受金具:左右各1、召合錠:1、召合受:1
色
ホワイト
適合シリーズ
シンフォニーWM、デュオ