TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
シリンダーセット(DN)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64499848
品番
Z-101-DSRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
セット内容
1ロック。美和製。シリンダーQDNP666:1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本
色
シルバー
適合シリーズ
外部物置ドア、外部物置ドア防火戸