エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 腕カバー
240mm 脚カバー(溶接用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64509918
品番
EA355K-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,467
販売価格(税別)
¥
4,970
バスケットに入れる
軽度のスパークやスパッタから靴を守ります
材質
牛革
全長(mm)
約240
サイズ
L
質量(g)
約300
取付け方法
ベルト式
アズワン品番
64-2207-14