TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
上下シャッター付シリンダーセット(コンス付)丸座40用:DN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64511906
品番
Z-1A4S-DCTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セット内容
上シリンダー:1個、下シリンダー(QDKP648):1個(上下丸座)、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本(室外把手グレー用)
色
グレー
適合シリーズ
DD(デザイナーズ・ドア)、フォラード