EA425WC-6 6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) エスコ 64513576

6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64513576 品番EA425WC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質SUS316 使用圧力(MPa)-0.1〜1.0 使用温度(℃)-5〜150 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水・蒸気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする