新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
内締り錠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64515957
品番
H8DL272
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
セット内容
外部化粧座:1個、内部化粧座:1個、錠フロント板:1個、錠受け:1個、皿小ねじM4x20(塗装):2本、皿小ねじM4x20:2本
色
ホワイト
適合シリーズ
スノーピア