TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
半外セレクト障子戸先錠4枚建
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64516474
品番
G-004-BZKG
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セット内容
Gデュオ。梱包内訳=錠本体:左右各1、受金具:左右各1、召合錠:1、召合受:1デュオPG用
色
オータムブラウン
適合シリーズ
デュオ