新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の ドア錠
着脱サムターン(一般仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64526974
品番
A8DL1684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
セット内容
サムターン本体:1個、カバー:1個、ツマミ:1個、皿小ねじM4x18(D=Φ8):4本、特トラス小ねじM5x45(D=Φ9.4):2本、特トラス小ねじM5x50(D=Φ9.4):2本
色
グレー系
適合シリーズ
フェイス、フェイス(玄関ドア)、リベールV