エスコ
エスコの 自動車用タイヤチェーン
エスコの チェーン関連品
[EA501KK用] サポートバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64528495
品番
EA501KK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
材質
軸:スチール、ハンドル:プラスチック
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
100×305(L)
質量(g)
約140
アズワン品番
64-2214-36
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表