エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの アルミ製
275x150x 50mm 片開き工具箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64528538
品番
EA504AD-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
275×150×50
エスコ品番
EA504AD-15
材質
スチール
質量(kg)
0.8
タイプ
中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×130×100
アズワン品番
64-2214-37
外寸法・幅(mm)
275
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
150